Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ACM4CB hozzáférés-vezérlő, 4PTC-kiváltó | AD9KHD 4TEE7

ALTRONIX ACM4CB hozzáférési teljesítményvezérlő, 4PTC trigger

Raktáron
Tétel: AD9KHD Modell: ACM4CBKereszthivatkozás: 4TEE7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAccess Power Controller 4PTC trigger
Elemek szükségesekNem
Magasság1.25 "
Bemeneti feszültség12–24 V AC vagy DC
Hossz5.13 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12–24 V AC vagy DC
AlkategóriaHozzáférés a tápvezérlőhöz
típusHozzáférés a tápvezérlőhöz
Feszültségkimenet12–24 V AC vagy DC
Szélesség3.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
ALTRONIX ACM4 hozzáférési teljesítményvezérlő, 4 biztosítékkal ellátott kioldó | AD9KHC 4TEE6 ACM4Hozzáférés a Power Controller 4Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€138.48
ALTRONIX ACM4CBE Hozzáférés tápvezérlő 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEAccess Power Controller 4PTC triggerAcél€254.18
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 biztosítékindító | AD9KHF 4TEE9 ACM4EAccess Power Controller 4BiztosítóindítóAcél€242.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ACM4CB hozzáférési teljesítményvezérlő, 4PTC trigger
€128.45 /Mértékegység