ENERPAC GBJ sorozatú palackemelők


Az Enerpac GBJ sorozatú hidraulikus acél palackemelők ideálisak a nehéz terhek, járművek, gépek és szerkezetek emelésére és alátámasztására. Az autóiparban, az építőiparban, a feldolgozóiparban és a mezőgazdaságban használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
GBJ100
€9,049.77
B
GBJ020SA
€785.40

Működési mechanizmus

  • A fogantyút manuálisan pumpálják a szivattyú mechanizmusának aktiválásához.
  • A hidraulikafolyadékkal töltött kamra nyomást hoz létre a fogantyú szivattyúzásakor.
  • A dugattyú vagy a munkahenger függőlegesen mozog a palackemelő hengerében.
  • A hidraulikus nyomás felfelé nyomja a dugattyút vagy a munkahengert, megemelve a terhet.
  • A meghosszabbított dugattyú vagy munkahenger biztosítja a kívánt emelési műveletet.
  • A kioldószelep szabályozza a hidraulikus nyomás felszabadulását, csökkentve a terhelést.

Jellemzők

  • Az Enerpac GBJ sorozatú hidraulikus acélpalackemelők alacsonyabb fogantyúval rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a fáradtságot a hosszabb működés során.
  • Szivattyú forgókkal vannak felszerelve a jobb ergonómia érdekében, rugalmas pozicionálást és kezelést tesz lehetővé, növelve a felhasználó kényelmét.
  • Ezek a GBJ sorozatú alacsony profilú hidraulikus emelők nagy szilárdságú gerendával és szivattyúrudazattal rendelkeznek a tartósság és a hosszú élettartam érdekében.
  • Automatikus bypass porttal rendelkeznek, amely további védelmet nyújt az emelési műveletek során.
  • Ezek a hidraulikus emelők vastag alapanyagból készülnek, nagy felülettel a jobb stabilitás, szilárdság és biztonságos pozicionálás érdekében az emelési műveletek során.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az Enerpac GBJ sorozatú hidraulikus emelők kibírják a nagy terhelést?

Igen, Enerpac JH1006 palackemelő nagy teherbírása 100 tonna.

Ezek a hidraulikus palackemelők karbantartást igényelnek?

A megfelelő karbantartás érdekében elengedhetetlen az emelő rutinszerű tisztítása, eltávolítva a durva vagy koptató szennyeződéseket. Használaton kívül ajánlatos az összes nyomást teljesen kiengedni, és az emelőt a kijelölt függőleges helyzetben tárolni, hogy megakadályozzuk a légbuborékok képződését a hidraulikus rendszerben.

Mi a különbség a hidraulikus emelő és a palackemelő között?

A palackemelők szűk helyeken kiválóak, míg a hidraulikus kocsiemelők jobban megfelelnek a kereskedelmi és bonyolult feladatoknak. Ez utóbbi hosszú fogantyúval rendelkezik a gyors emelés érdekében. Alkalmanként a felhasználók kombinálják a megnövelt támogatás és emelőerő érdekében.

Honnan tudhatom, hogy a hidraulikus palackemelőmet olajozni kell?

Az adott emelőmodell töltési szintjének ellenőrzéséhez fejcsavarhúzóval távolítsa el a szelepcsavart. A csavar eltávolítása után ellenőrizze az olajszintet, amelynek egy vonalba kell esnie az emelődugattyú tetejével a megfelelő működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?