Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS P-320X hornyolt betét bit 8f-10r keresővel | AE9GCH 6JJK4

APEX-TOOLS P-320X hornyolt betét bit 8f-10r keresővel

Raktáron
Tétel: AE9GCH Modell: P-320XKereszthivatkozás: 6JJK4
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
€37.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza3.75 "
Bit stílusRéselt
A penge szélessége0.042 "
Hossz3.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.75 "
Pontméret8F-10R
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusRéselt betét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeTételHosszAnyagTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 445-0X hornyolt betét bit 1 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Helyezze be a bitet1"S2 Acél1"3F-4R€10.16
APEX-TOOLS 445-2X hornyolt betét bit 1 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Helyezze be a bitet1"S2 Acél1"6F-8R€5.58
APEX-TOOLS 327-1X hornyolt betét bit 4f-5r 3.5 hüvelyk hosszúság | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Teljesítmény bit3.5 "S2 Acél3.5 "4F-5R€12.25
APEX-TOOLS 327-4X hornyolt betét bit 8f-10r 3.5 hüvelyk hosszúság | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Teljesítmény bit3.5 "S2 Acél3.5 "8F-10R€17.36
APEX-TOOLS L-320X hornyolt betét bit 5f-6r keresővel | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Teljesítmény bit3.75 "Rozsdamentes acél3.75 "5F-6R€32.77
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Csavarhúzó bit 4F-5R Hornyolt 1/4 szár PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Helyezze be a bitet-S2 Acél1"4F-5R€29.00
APEX-TOOLS 445-3X-5PK csavarhúzó bit 8F-10R hornyos PK5 | AG9VVJ 22PF24 445-3X-5PK--Helyezze be a bitet-S2 Acél1"8F-10R€26.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS P-320X hornyolt betét bit 8f-10r keresővel
€37.96 /Mértékegység