VESTIL BC sorozatú gerendás bilincsek


Szűrő
Szorítózár-mechanizmus: Fogantyú , Emelőbilincs stílus: Vízszintes , Emelőbilincs típusa: Gerenda bilincs , Emelési stílus: Vízszintes , Anyaga: Acél , Teljes vastagság: 0.16 "
StílusModellMin. Pofa nyitásaKapacitásszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
BC-6
0"6000 lbs.narancs20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonna.€244.24
B
BC-2
2 1 / 2 "2000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonna.€131.53
C
BC-4
2 1 / 2 "4000 lbs.narancs16 "6.5 "16 "4"2 tonna.€148.93
D
BC-1
2 1 / 2 "1000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonna.€112.52
E
BC-10
4 1 / 2 "10000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonna.€344.74
F
BC-8
4 1 / 2 "8000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonna.€297.87

BC sorozatú gerendás bilincsek

A Vestil gerendabilincsek alkalmasak a terhelés elosztására a karima éleitől, az I-gerenda karima feszültségének csökkentésére fej feletti emelési műveletek során. Mechanikus állítórendszerrel rendelkeznek a bilincs gyors cseréjéhez egyik portálról a másikra, valamint integrált, alulra szerelt rúddal az emelő rögzítéséhez. Ezek az acél gerendabilincsek festett felülettel rendelkeznek, hogy védelmet nyújtsanak a folyadékok és a koptató környezet ellen. Válasszon a gerendabilincsek széles választékából, amelyek 1000 és 10000 XNUMX font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?