HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Szögpengék


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Átmérő: 1.03 " , Magasság: 2.11 " , IP besorolás: 20 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , szál típusa: Multi , Hőmérséklet tartomány: -20-105 ° C , Vastagság: 1.22 , Szélesség: 1.53 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 10 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellKabát típusaerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésVezetők számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL8215CAT
-15ÁtlátszóPolikarbonát0.55-15P5-15P-€60.83
B
HBL8411C
-20Black / WhiteNejlon-14-20P--€135.39
C
HBL8421C
-20Black / WhiteNejlon-15-20P--€159.16
D
HBL8315CAT
-20ÁtlátszóPolikarbonát15-20P5-20P-€80.76
E
PG2306PB001
PVC-Szürke----6-
ajánlatkérés
E
PG1004PB010S
PVC-Szürke----4-
ajánlatkérés
E
PG2005PA010
PVC-Szürke----5-
ajánlatkérés
F
HCMA03C06
SJO-Fekete----3-
ajánlatkérés

Szögpengék

A Hubbell Wiring Device-Kellems szögletes pengedugóit anya csatlakozóaljzatokhoz és egyenes penge csatlakozókhoz tervezték a vezetékek egyszerű csatlakoztatásához és leválasztásához. Nylon/polikarbonát szerkezetükkel alacsony súrlódást, valamint nagy ütés- és hőállóságot biztosítanak. Ezek a dugók 20 A névleges áramerősséget biztosítanak, és 12 AWG-ig képesek rézvezetékek csatlakoztatására. Válasszon ezeknek a szögletes pengedugóknak a széles kínálatából, amelyek egy- és háromfázisú konfigurációkban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies egyben vízzáró dugók sima testtel és húzásmentesítő anyákkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a törmeléknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?