Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN02052S001G Kétkerekű forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G Kétkerekű forgó görgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8TCW Típus: 202RN02052S001GKereszthivatkozás: 26Y501
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
€34.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék görgő fékkel
Fék típusaHüvelykujj
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték200 font
Szerelési típusMenetes szár
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
Teljes magasság2.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartománydurométertTerhelési értékSzerelési típusTeljes magasságSzár hosszaKerékátmérőÁr
ALBION 202RN02052S002G Kétkerekű forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000-2999 font80 D part200 fontMenetes szár2.75 "2.5 "2"€32.13
ALBION 202RN02X52S001G Kettős forgógörgő fékkel 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300-999 font75 D part300 fontLemez3.375 "-2.5 "€3.62
ALBION 202RN02052S005G Kettős forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000-2999 font75 D part200 fontLemez2 13 / 16 "-2"€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN02052S001G Kétkerekű forgó görgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk
€34.10 /Mértékegység