Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN02X52S001G Kettős forgógörgő fékkel 300 Lb. | AC6DXL 33H704

ALBION 202RN02X52S001G Kettős forgógörgő fékkel 300 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6DXL Típus: 202RN02X52S001GKereszthivatkozás: 33H704
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
€3.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék görgő fékkel
Fék típusaHüvelykujj
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert75 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték300 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság3.375 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
Lemezvastagság0.149 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős terhelés besorolási tartománydurométertTerhelési értékSzerelési típusTeljes magasságSzár hosszaKerékátmérőÁr
ALBION 202RN02052S001G Kétkerekű forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000-2999 font80 D part200 fontMenetes szár2.75 "1.5 "2"€34.10
ALBION 202RN02052S002G Kétkerekű forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000-2999 font80 D part200 fontMenetes szár2.75 "2.5 "2"€32.13
ALBION 202RN02052S005G Kettős forgógörgő fékkel 200 Lb 2 hüvelyk | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000-2999 font75 D part200 fontLemez2 13 / 16 "-2"€28.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN02X52S001G Kettős forgógörgő fékkel 300 Lb.
€3.62 /Mértékegység