WATTS LF340 sorozatú automatikus visszahelyezhető hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Testmagasság: 9.75 " , Test szélessége: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Mfr. Sorozat: LF340 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellKimeneti mérettest anyagaKisülési kapacitásKimeneti típusRelief nyomásBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti menet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi-1-1 / 2 "-€4,081.16
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronz4426000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€5,241.75
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronz4426000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€4,933.86
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronz5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€8,256.33
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi-1-1 / 2 "-€4,081.86
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronz5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€7,767.15
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronz-Női menetes175 PsiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€6,549.73
C
LF342-150-210-2 "
2"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Férfi menetes150 Psi-2"-€4,612.45
D
LF342 125-210 2
2"Ólommentes réz szilícium ötvözet5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiFérfi menetes2"NPT€4,939.73
C
LF342X-150-210-2 "
2"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Férfi menetes150 Psi-2"-€5,004.42
D
LF342X-8 125-210 2
2"Ólommentes réz szilícium ötvözet5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiFérfi menetes2"NPT€6,269.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?