Fék típusa: Hüvelykujj , Féktárcsa mellékelve: Igen , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő fékkel , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: Gumi , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Fekete , Alapanyag: Gumi , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 1-3 / 4 x 3 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 2-3/8 x 3-3/8" , Tányér mérete: 3-1/8 x 4-1/8" , Lemezvastagság: 0.149 " , Lemez típusa: A , Versenypálya: Kettős labda , szár átm.: 1 / 2 "-13 , Szár típusa: Csavarmenetes , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Menet mérete: 1 / 2-13 , Kerékcsapágyak: Delrin (R) , Kerékszín: Fekete , Kerék anyaga: Gumi , Kerék szélesség: 13 / 16 "