Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30224GREEN Függeszték/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AC3ENM 2RY10

AKRO-MILS 30224GREEN akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Cikkszám: AC3ENM Modell: 30224GREENKereszthivatkozás: 2RY10
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
€14.73 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekZöld
Magasság4 "hogy 5"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság3 3 / 4 "
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség3 3 / 16 "
Terhelhetőség30 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság4"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség12
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30224STONE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kő | AB3MWC 1UGN2 30224KŐ12€14.73
AKRO-MILS 30224RED akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3EAN 2RV94 30224REDPiros12€14.73
AKRO-MILS 30224BLUE akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AC3EAQ 2RV96 30224KÉKKék12€14.73
AKRO-MILS 30224YELLO akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AC3EAT 2RV98 30224YELLOSárga12€14.73
AKRO-MILS 30224FEKETE Akasztható/Stack Bin, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTL 3HRX9 30224FEKETEFekete12€14.73
AKRO-MILS 30224SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GQZ 4KER4 30224 SCLARSzűrő kikapcsolása12€14.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30224GREEN akasztó/halmozott rekesz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld
€14.73 /Mértékegység