Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 25PK | AB2TYH 1NU79

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2TYH Modell: U55205.050.0001Keresztszám: 1NU79 / 42KU95
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
€17.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1 1 / 16 "
csomag súlya0.46
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.098 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.023 "
típusSAE (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes, 25PK
€17.90 /csomag