AKRO-MILS 30224 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30224 sorozatú akasztható és rakható ládák sokoldalú tárolási megoldások, amelyeket irodákban, raktárakban és gyárakban való használatra terveztek. Ideálisak kis alkatrészek, szerszámok, hardverek és egyéb tárgyak rendszerezésére és tárolására. Ezek az AkroBin-ek piros, kék, kő, sárga, zöld, fekete és cl-ben kaphatók...fülek színei.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső magasság: 3 3 / 4 " , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 3 3 / 16 " , Terhelhetőség: 30 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 10 7 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30224FEKETE
Fekete12€14.72
B
30224KÉK
Kék12€14.72
C
30224 SCLAR
Szűrő kikapcsolása12€14.05
D
30224ZÖLD
Zöld12€14.72
E
30224RED
Piros12€14.72
F
30224KŐ
12€14.72
G
30224YELLO
Sárga12€14.72

30224 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30224 sorozatú akasztható és rakható ládák sokoldalú tárolási megoldások, amelyeket irodákban, raktárakban és gyárakban való használatra terveztek. Ideálisak kis alkatrészek, szerszámok, hardverek és egyéb tárgyak rendszerezésére és tárolására. Ezek az AkroBin-ek piros, kék, kő, sárga, zöld, fekete és átlátszó színekben kaphatók.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30224 sorozatú akasztható és rakható ládák polimerből készülnek, és teljes szélességű akasztóperemük van a nehéz terhek elviselésére.
  • Ezeknek az AkroBin-eknek széles egymásra rakható párkánya több tartály egymásra helyezéséhez, valamint csúszásgátló ütközővel rendelkezik a stabilitás és a kiömlés megakadályozása érdekében.
  • Megerősített oldalbordáik és méhsejt alakú alsó kialakításuk megakadályozza az oldalak szétterülését egymásra rakott állapotban.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Ez a tartó segít a felhasználóknak a címkék rögzítésében az egyszerű azonosítás érdekében.
  • Akro-Mils 30225CRY szemetes fedele: Ez az átlátszó fedél megvédi a belső tartalmat a szennyeződéstől.
  • Akro-Mils 40224 Rekesz elválasztó: Ez az elválasztó kis rekeszeket készít ezekben a rekeszekben a kis szerszámok tárolására.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a kukáknak a terhelhetősége?

Az Akro-Mils 30224 akasztható és egymásra rakható ládák teherbírása 30 font.

Hogyan tisztítsuk ki ezeket a tartályokat?

A felhasználók ezeket a kukákat enyhe szappanos vízzel tisztíthatják. Kerülje a durva vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát, amelyek károsíthatják a kukák felületét.

Hogyan tároljam a kukákat?

Tárolja őket száraz és hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől. Helyezze egymásra a kukákat, hogy helyet takarítson meg, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e túlterhelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?