AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EC centrifugális ventilátor, gazdaságos motor, Gfi tápkábel, 1/2 LE, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC centrifugális ventilátor, gazdaságos motor, Gfi tápkábel, 1/2 LE, TEFC, 115 VAC, 8 A

Raktáron
Tétel: AE3TTB Modell: SVB-E8ECKereszthivatkozás: 5FYA1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,682.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűk tér Centrigual ventilátor
erősítők7.9A
Légfúvó kerék anyagaAlumínium
színekSzürke
Vezeték típusaGFI
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
Ventilátorház anyagapolietilén
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Keret méretAcél
Magasság18 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/2 LE
Bemeneti méret8"
Hossz17 "
Max. Flow in Free Air1390 CFM
motor típusaelektromos
Áramforráselektromos
típusCentrifugális
Feszültség115V AC
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5075
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkÜzemanyagtípusSzélességMagasságHPHosszMax. Flow in Free AirÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 centrifugálfúvó, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelektromos--3/4 LE--€2,159.51
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8-2 centrifugálfúvó, elektromos kétfokozatú motor, 3/4 LE, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3/4 LE23 "1100/1570 CFM€2,904.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 centrifugális légfúvó, benzinmotor, fém kipufogó, 5 láb rugalmas acél tömlő, 4 LE, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Benzin----3000 CFM€2,545.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3/4 LE--€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, Gfi tápkábel | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-G8-H centrifugális ventilátor, benzinmotor, 5 láb távirányítós rugalmas acéltömlő, 4 LE, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Benzin--4 hp--€2,995.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC centrifugális ventilátor, gazdaságos motor, Gfi tápkábel, 1/2 LE, TEFC, 115 VAC, 8 A
€1,682.35 /Mértékegység