AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 centrifugálfúvó, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 115 VAC, 10.8 A

Raktáron
Tétel: AE3TMY Modell: SVB-E8Kereszthivatkozás: 5FXZ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,159.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűk tér Centrigual ventilátor
Légáramlat1570 CFM
Légáramlási sebesség1570 CFM
erősítők10.8A
színekSzürke
Vezeték típusaGFI
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Üzemanyagtípuselektromos
Magasság27 "
Ház anyagaMűanyag
HP3/4 LE
Hossz27 "
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
motor típusaTEFC
Zajszint76 dbA @ 3 láb
Fázis1
Áramforráselektromos
típusCentrifugális
Feszültség115V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkÜzemanyagtípusSzélességMagasságHPHosszMax. Flow in Free AirÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8-2 centrifugálfúvó, elektromos kétfokozatú motor, 3/4 LE, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3/4 LE23 "1100/1570 CFM€2,904.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 centrifugális légfúvó, benzinmotor, fém kipufogó, 5 láb rugalmas acél tömlő, 4 LE, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Benzin----3000 CFM€2,545.17
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EC centrifugális ventilátor, gazdaságos motor, Gfi tápkábel, 1/2 LE, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1/2 LE17 "1390 CFM€1,682.35
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3/4 LE--€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, Gfi tápkábel | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-G8-H centrifugális ventilátor, benzinmotor, 5 láb távirányítós rugalmas acéltömlő, 4 LE, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Benzin--4 hp--€2,995.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 115 VAC, 10.8 A
€2,159.51 /Mértékegység