AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8-2 centrifugálfúvó, elektromos kétfokozatú motor, 3/4 LE, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 centrifugális ventilátor, elektromos kétfokozatú motor, 3/4 LE, TEFC, 115 V AC, 11.5 A

Raktáron
Tétel: AE3TMZ Modell: SVB-E8-2Kereszthivatkozás: 5FXZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,490.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűk tér Centrigual ventilátor
erősítők11.5A
Légfúvó kerék anyagaAlumínium
Ventilátor / ventilátor sebessége1300/1725 RPM
színekSzürke
Csatorna Dia.8"
Motor márkaBriggs és Stratton
Ventilátorház anyagapolietilén
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság19 "
Ház anyagaMűanyag
HP3/4 LE
Bemeneti méret8"
Hossz23 "
Max. Flow in Free Air1100/1570 CFM
motor típusaelektromos
Áramforráselektromos
típusCentrifugális
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkÜzemanyagtípusSzélességMagasságHPHosszMax. Flow in Free AirÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 centrifugálfúvó, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelektromos--3/4 LE--€1,956.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 centrifugális légfúvó, benzinmotor, fém kipufogó, 5 láb rugalmas acél tömlő, 4 LE, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Benzin----3000 CFM€2,462.18
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-E8EC centrifugális ventilátor, gazdaságos motor, Gfi tápkábel, 1/2 LE, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1/2 LE17 "1390 CFM€1,524.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3/4 LE--€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G centrifugális ventilátor, villanymotor, 3/4 LE, Gfi tápkábel | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVB-G8-H centrifugális ventilátor, benzinmotor, 5 láb távirányítós rugalmas acéltömlő, 4 LE, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Benzin--4 hp--€2,995.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 centrifugális ventilátor, elektromos kétfokozatú motor, 3/4 LE, TEFC, 115 V AC, 11.5 A
€2,490.64 /Mértékegység