AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 848 cfm | AA6YRK 15E889

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 848 cfm

Raktáron
Tétel: AA6YRK Modell: CVF-8DCKereszthivatkozás: 15E889

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€671.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők19A
Ventilátor / ventilátor sebessége3250 RPM
színekPiros
Csatorna Dia.8"
Magasság13 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/4 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air974 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.855
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, narancssárga | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4APiros1/3 LE974 CFM115V AC€514.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, műanyag | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503Anarancs1/3 LE830 CFM230V AC€623.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 848 cfm
€671.50 /Mértékegység