AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, narancssárga | AA6YRG 15E886

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, narancs

Raktáron
Tétel: AA6YRG Típus: CVF-8ACKereszthivatkozás: 15E886

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€514.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők4A
Ventilátor / ventilátor sebessége3250 RPM
színekPiros
Vezetékhossz10 ft.
Csatorna Dia.8"
Frekvencia60 Hz
Magasság13 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air974 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19APiros1/4 LE974 CFM12V DC€671.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, műanyag | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503Anarancs1/3 LE830 CFM230V AC€623.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, narancs
€514.59 /Mértékegység