Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK | AE2NWJ 4YRV7

APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK

Raktáron
Tétel: AE2NWJ Modell: H4400BQKereszthivatkozás: 4YRV7
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
€276.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete5 / 16 "
Head StyleHex
Hossz4"
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága3"
Min. Beágyazás1"
típusKőművesség
Végső nyírás (Lb.)1568
Végső feszültség (font)1480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H4400BQ Masonry Screw Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK
€276.10 /csomag