AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, műanyag | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, műanyag

Raktáron
Tétel: AB7HQE Modell: CVF-8AC50Kereszthivatkozás: 23LJ25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők3A
Ventilátor / ventilátor sebessége1450 RPM
színeknarancs
Vezetékhossz10 ft.
Csatorna Dia.8"
Frekvencia50 Hz
Magasság14 2 / 5 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
Hossz16.5 "
Max. Flow in Free Air830 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség230V AC
Szélesség10 9 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5175
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekHPMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 1/3 LE, 115 V AC, 60 Hz, narancssárga | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4APiros1/3 LE974 CFM115V AC€514.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axiális ventilátor, 8 hüvelykes méret, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19APiros1/4 LE974 CFM12V DC€671.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axiális ventilátor, 8 hüvelykes, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, műanyag
€623.44 /Mértékegység