DAYTON Hidraulikus elektromos alaplemez fűtők


Szűrő
Szín: Navajo fehér , Mélység: 3" , Befejez: Zománc , Magasság: 8.375 " , Ház anyaga: 18 ga. Acél , Hz: 60 , Rögzítési típus: Emelet , fázis: 1 , Elsődleges alkalmazás: Kereskedelmi
StílusModellAC erősítőkBtuH kimenetHosszFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
3UG30
2.1/1.81706/128028 "208/240375/500€406.32
A
3UG31
3.1/2.72560/191834 "208/240562/750€370.53
A
3EMZ8
4.2170628 "120500€336.05
A
3UG27
4.2/3.63413/256046 "208/2401000/750€524.89
A
3ENA4
5.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€549.06
A
3EMZ9
6.3256034 "120750€395.47
A
3UG28
6.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€688.94
ajánlatkérés
A
3ENA1
8.3341346 "1201000€413.69
A
3UG29
8.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€635.92
ajánlatkérés
A
3ENA2
10.4426658 "1201250€549.06
A
3ENA3
12.5511870 "1201500€540.17
ajánlatkérés

Hidraulikus elektromos alaplemez fűtők

A Dayton hidraulikus elektromos padlófűtők az alaplapok mellé vannak felszerelve helyiségek és kis terek felmelegítésére. Ezek a fűtőelemek olajjal töltött fűtőelemmel rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a hőmérséklet-ingadozásokat, és még az egység kikapcsolása után is maradékhőt biztosítanak. Ezeknek a vezetékes fűtőelemeknek termosztátra van szükségük a hőfokszabályozáshoz, és zománc bevonattal vannak ellátva, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken. Ezeknek a fűtőelemeknek a maximális hőkapacitása 6826 BtuH, és 28 és 94 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?