WATTS BF-03-M2 sorozatú teljes füles típusú pillangószelepek


Szűrő
Test anyaga: Lágyvas , Lemez anyaga: 316 Stainless Steel , Bemeneti csatlakozás: Július , Bemeneti típus: Július , Mfr. Sorozat: BF-03 , Kimeneti csatlakozás: Július , Kimenet típusa: Július , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Szelep kialakítása: Július
StílusModellNedves működési nyomatékVezérlő típusaSzáraz működési nyomatékBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÜlés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
BF-03-131-15-M2 2
134 hüvelyk-font.Kar fogantyú214 hüvelyk-font.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€412.46
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 2
134 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő214 hüvelyk-font.2"200 PSI33 ° F2"EPDM€838.33
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 2
134 hüvelyk-font.Kar fogantyú214 hüvelyk-font.2"200 PSI33 ° F2"Buna N.€412.46
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 2 1/2
190 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő289 hüvelyk-font.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1 / 2 "EPDM€904.52
ajánlatkérés
A
BF-03-131-15-M2 2 1/2
190 hüvelyk-font.Kar fogantyú289 hüvelyk-font.2 1 / 2 "200 PSI33 ° F2-1 / 2 "EPDM€467.11
A
BF-03-131-15-M2 3
250 hüvelyk-font.Kar fogantyú387 hüvelyk-font.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€511.25
A
BF-03-131-25-M2 3
250 hüvelyk-font.Kar fogantyú387 hüvelyk-font.3"200 PSI33 ° F3"Buna N.€511.25
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 3
250 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő387 hüvelyk-font.3"200 PSI33 ° F3"EPDM€962.07
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 4
390 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő644 hüvelyk-font.4"200 PSI33 ° F4"EPDM€1,109.76
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 4
390 hüvelyk-font.Kar fogantyú644 hüvelyk-font.4"200 PSI33 ° F4"Buna N.€625.39
A
BF-03-131-15-M2 5
600 hüvelyk-font.Kar fogantyú959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€868.08
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 5
600 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 ° F5"EPDM€1,423.42
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 5
600 hüvelyk-font.Kar fogantyú959 hüvelyk-font.5"200 PSI33 ° F5"Buna N.€868.08
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 6
907 hüvelyk-font.Kar fogantyú1542 hüvelyk-font.6"200 PSI33 ° F6"Buna N.€1,041.66
ajánlatkérés
A
BF-03-131-15-M2 6
907 hüvelyk-font.Kar fogantyú1542 hüvelyk-font.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€1,041.66
ajánlatkérés
A
BF-03-131-2G-M2
907 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő1542 hüvelyk-font.6"200 PSI14 ° F6"Buna N.€1,764.90
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 6
907 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő1542 hüvelyk-font.6"200 PSI33 ° F6"EPDM€1,648.85
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 8
1697 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő2919 hüvelyk-font.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€2,000.89
ajánlatkérés
A
BF-03-131-15-M2 8
1697 hüvelyk-font.Kar fogantyú2919 hüvelyk-font.8"200 PSI33 ° F8"EPDM€1,300.64
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 8
1697 hüvelyk-font.Kar fogantyú2919 hüvelyk-font.8"200 PSI33 ° F8"Buna N.€1,300.64
ajánlatkérés
A
BF-03-131-15-M2 10
2500 hüvelyk-font.Kar fogantyú4857 hüvelyk-font.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€1,954.82
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 10
2500 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő4857 hüvelyk-font.10 "200 PSI33 ° F10 "EPDM€2,940.88
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 10
2500 hüvelyk-font.Kar fogantyú4857 hüvelyk-font.10 "200 PSI33 ° F10 "Buna N.€1,954.82
ajánlatkérés
A
BF-03-131-25-M2 12
3300 hüvelyk-font.Kar fogantyú7071 hüvelyk-font.12 "200 PSI33 ° F12 "Buna N.€2,864.11
ajánlatkérés
A
BF-03-131-15-M2 12
3300 hüvelyk-font.Kar fogantyú7071 hüvelyk-font.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€2,864.11
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 12
3300 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő7071 hüvelyk-font.12 "200 PSI33 ° F12 "EPDM€4,327.83
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2 16
5500 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő10027 hüvelyk-font.16 "150 psi5 ° F16 "EPDM€10,528.02
ajánlatkérés
A
BF-03-131-1G-M2
8200 hüvelyk-font.Fogaskerék kezelő13437 hüvelyk-font.18 "150 psi5 ° F18 "EPDM€12,310.15
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?