MADISON Nyissa meg emelkedéskor a többszintű folyadékszint kapcsolót


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Elektromos kapcsolatok: 22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom , Magasság: 7.25 " , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőleges , Kapcsoló funkció: Megnyitás emelkedéskor , Szélesség: 2.13 "
StílusModellSzár hosszatest anyagaVezetékméretSzár anyagaVA minősítésÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
M8085
6.75 "polipropilén1 / 4 "polipropilén301"polipropilén100 psi€131.24
B
M5605
7.25 "316 Stainless Steel1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€343.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?