LÉGKEZELŐ 4YUU9 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 20 x 1 Merv10 | AE2PNH

AIR HANDLER 4YUU9 nagy kapacitású hajtogatott szűrő 18 x 20 x 1 Merv10

Raktáron
Tétel: AE2PNH Modell: 4YUU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kapacitású hajtogatott szűrő
Tényleges mélység3 / 4 "
Tényleges magasság17.5 "
Tényleges szélesség19.5 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.23 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület6 sq ft.
MERV10
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret18x20x1
Névleges magasság18 "
Névleges hajtás40%
Névleges szélesség20 "
Ráncok lineáris lábanként13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)51.31
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMédia területTényleges mélységTényleges magasságNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E895 nagy kapacitású redős szűrő 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€30.54
LÉGKEZELŐ 3DVN4 nagy kapacitású gyémánt redő 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€20.85
LÉGKEZELŐ 3GRT2 nagy kapacitású gyémánt redő 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3 GRT28.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€28.05
LÉGKEZELŐ 3GRT3 nagy kapacitású gyémánt redő 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3 GRT38.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€21.94
LÉGKEZELŐ 3GRT4 nagy kapacitású gyémánt ránc 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3 GRT411 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€27.79
LÉGKEZELŐ 3GRT5 nagy kapacitású gyémánt ránc 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3 GRT59.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€24.55
LÉGKEZELŐ 3GRT6 nagy kapacitású gyémánt redő 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3 GRT612.1 sq ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€25.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 4YUU9 nagy kapacitású hajtogatott szűrő 18 x 20 x 1 Merv10
€19.57 /Mértékegység