AIR HANDLER MERV 10 hajtogatott légszűrő


Szűrő
Végső ajánlott ellenállás: 1.0 "-os WC , Keret: Igen , Keret típusa: Nedvességálló, vágott forgácslap , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , MERV: 10
StílusModellMédia területTényleges mélységTényleges magasságNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4YUP8
1.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "40%10 "€13.66
A
4ÉV4
2.3 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "40%12 "€14.56
A
4YUP6
2.4 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"40%16 "€17.95
A
4YUP9
3.0 sq ft.3 / 4 "9.5 "1"10x20x110 "40%20 "€13.21
A
4YUW6
3.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "40%10 "€30.59
A
4ÉV5
3.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "40%16 "€18.22
A
4ÉV6
3.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "40%18 "€21.03
A
4ÉV7
3.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "40%20 "€15.17
A
4ÉV1
3.9 sq ft.3 / 4 "9.375 "1"10x24x110 "40%24 "€18.90
A
4ÉV2
4.1 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "40%25 "€19.14
A
4YUT3
4.2 sq ft.3 / 4 "13.5 "1"14x20x114 "40%20 "€15.10
A
4ÉV8
4.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "40%24 "€14.10
A
4ÉV2
4.3 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "40%16 "€19.14
A
4YUT7
4.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "40%20 "€15.37
A
4ÉV3
4.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "40%30 "€21.00
A
4YUP7
4.8 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"40%30 "€20.47
A
4ÉV3
4.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "40%20 "€15.02
A
4ÉV9
5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "40%25 "€18.74
A
4YUT5
5.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "40%25 "€16.85
A
4ÉV8
5.5 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "40%18 "€19.84
A
4YUT4
5.7 sq ft.3 / 4 "13.375 "1"14x24x114 "40%24 "€19.71
A
4YUT1
5.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x30x112 "40%30 "€21.28
A
4ÉV4
5.9 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x22-1/4x116 "40%22.25 "€20.95
A
4ÉV9
6 sq ft.3 / 4 "17.5 "1"18x20x118 "40%20 "€19.57
A
4ÉV6
6.1 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x25x116 "40%25 "€14.71
A
4YUW7
6.2 sq ft.1.75 "9.5 "2"10x20x210 "40%20 "€18.20
A
4YUT8
6.2 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x25x115 "40%25 "€19.63
A
4ÉV5
6.3 sq ft.3 / 4 "15.375 "1"16x24x116 "40%24 "€19.17
A
4YUV3
6.5 sq ft.3 / 4 "17.5 "1"18x25x118 "40%25 "€17.47
A
4YUT6
6.7 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x30x114 "40%30 "€22.12
A
4YUV5
6.7 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x20x120 "40%20 "€14.98
A
4YUV1
6.7 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x22x118 "40%22 "€20.19
A
4YUV2
6.8 sq ft.3 / 4 "17.375 "1"18x24x118 "40%24 "€17.25
B
3DVN4
7.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€20.85
A
4YUW8
7.2 sq ft.1.75 "11.5 "2"12x20x212 "40%20 "€18.25
A
4YUV8
7.3 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x25x120 "40%25 "€15.48
A
4YUV6
7.3 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x22-1/4x120 "40%22.25 "€20.41
A
4YUT9
7.5 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x30x115 "40%30 "€22.09
A
4YUV7
7.6 sq ft.3 / 4 "19.375 "1"20x24x120 "40%24 "€18.06
A
4YUW3
7.6 sq ft.3 / 4 "23.375 "1"24x24x124 "40%24 "€18.79
C
4ÉV1
7.8 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30-5/8x115 "40%30.625 "€20.80
A
4ÉV7
8 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x30x116 "40%30 "€21.96
A
4YUW1
8.1 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x22x122 "40%22 "€19.63
A
4YUV4
8.1 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"19x27x119 "40%27 "€22.81
A
4YUX4
8.4 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x16x216 "40%16 "€21.47
A
4YUW2
8.4 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x24-1/4x122 "40%24.25 "€22.88
A
4YUW9
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "40%24 "€16.87
B
3 GRT2
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€28.05
B
3 GRT3
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€21.93
A
4YUX1
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "40%20 "€18.87
A
4YUW5
8.9 sq ft.3 / 4 "24.75 "1"25x25x125 "40%25 "€19.39
A
4YUX3
9.3 sq ft.1.75 "14.5 "2"15x20x215 "40%20 "€18.87
B
3 GRT5
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€24.55
A
4YUX5
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "40%20 "€16.77
A
4YUV9
10 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x30x120 "40%30 "€19.39
A
4YUX8
10.5 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x18x218 "40%18 "€30.51
B
3 GRT4
11 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€27.79
D
33E895
11 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€30.54
A
4YUX2
11 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "40%25 "€20.26
A
4YUX9
11.6 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x20x218 "40%20 "€19.92
A
4YUW4
12 sq ft.3 / 4 "23.75 "1"24x30x124 "40%30 "€27.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?