A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.125-In. SP: 6235 , CFM @ 0.250-In. SP: 5900 , Mélység: 38 " , Kibocsátási magasság (in.): 24 , Kibocsátási szélesség (in.): 17.375 , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Magasság: 44 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 23-7 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 22 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 11 9 / 32 " , Szélesség: 44 "
Légfúvók, 22 1/4 hüvelykes
A Dayton egybemenetű, előre ívelt fúvókák a meghajtó csomaggal biztosítják a burkolat elvezetését, a hegesztési füst elvezetését, a gyúlékony gázok elvezetését és a szellőzést zárt terekben. Nagy teherbírású, folytonos ívhegesztett acélszerkezettel, nyitott cseppálló NEMA 56 kerettel és szürke, ráégett epoxi bevonattal a korrózióállóság érdekében. Ezek a fúvók alsó vízszintes ürítést és jobbra forgást biztosítanak, amely kényelmesen CCW forgássá alakítható. Kondenzátoros indítómotor hajtja őket, ami rendkívül csendes és hatékony működést biztosít. Válasszon az egybeömlő fúvók széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú változatban is elérhetők Raptor Supplies.