LÉGKEZELŐ 4C409 Mesh szűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk | AD6WFY

AIR HANDLER 4C409 hálószűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6WFY Modell: 4C409

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálószűrő
Légáramlat300 fpm
TerelőanyagGalvanizált acél
Kezdeti ellenállás0.05 "-os WC
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret20x25x2
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421990040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GFR6 hálószűrő 20 x 20 x 1 hüvelyk | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€72.37
LÉGKEZELŐ 2GFR9 hálószűrő 20 x 25 x 1 hüvelyk | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€80.79
LÉGKEZELŐ 2GFT4 hálószűrő 24 x 24 x 1 hüvelyk | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€86.44
LÉGKEZELŐ 2GFT8 hálószűrő 24 x 24 x 2 hüvelykes | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€111.80
LÉGKEZELŐ 4C405 hálószűrő 10 x 20 x 2 hüvelyk | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€69.96
LÉGKEZELŐ 4C406 hálószűrő 16 x 20 x 2 hüvelyk | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€94.08
LÉGKEZELŐ 4C407 hálószűrő 16 x 25 x 2 hüvelyk | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€90.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 4C409 hálószűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk
€90.04 /Mértékegység