Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 159565-2 29 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYY 3KVR4

DYNALON 159565-2 29 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5

Raktáron
Tétel: AC9VYY Modell: 159565-2Kereszthivatkozás: 3KVR4
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
€65.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlood Bank Cross Match tulajdonosok
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység8.75 "
ÁtmérőVáltozó
kialakított3x9,1x2
Magasság2.5 "
tart1Ea 16mm mintacső; 1Ea 13 mm-es kísérleti cső szérum; 27 Ea 10 mm-es fenotípus, genotípus és keresztmetszetű csövek
Hossz8.75 "
AnyagAkril
A rekeszek száma29 hely
Helyek száma29 hely
Csőméret1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mm
típusTeljes Rack
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységkialakítotttartHosszA rekeszek számaCsőmérettípusÁr
DYNALON 159565-1 24 csőtartó vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16 mm-es mintacső; 20Ea 10Mm Cross-Match csövek11.5 "24 hely20:10 mm, 4:16 mmTeljes Rack€64.58
DYNALON 159565-3 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea 16 mm-es beteg; 1ea szérum tubus; 1ea sejtszuszpenziós cső; 4ea 10mm-14mm továbbító csoportos meghajtók; 3ea fordított csoportosító cső; 16ea nagyobb keresztgyufa csövek; 12ea kisebb keresztgyufa csövek10 "--1 Tier€84.83
DYNALON 159565-4 90 csőtartó Vérbank tiszta szélessége 2.5 | AC9VZA 3KVT1 159565-45.25 "13.25 "6x156Ea 16 mm-es donor mintacső; 84Ea 10-13Mm donor szérum és sejtszuszpenzió, Abo, Rh, antitest és szűrés13.25 "90 hely84:10-13 mm, 6:16 mmTeljes Rack€183.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 159565-2 29 Tubustartó Vérbank Tiszta szélesség 2.5
€65.46 /Mértékegység