APPROVED VENDOR Kabát és ruhaakasztó


Szűrő
Horog típusa: Ruházat , Nyitás mérete: 2"
StílusModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
4JH12
-Ezüst----1.12 "-€13.04
B
1HHL3
-Arany----1.12 "-€5.00
B
4JH09
-Ezüst---2 horog vége1.12 "-€5.16
C
1HGL7
-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.67
D
1HGL1
-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
B
4JH13
-Arany---2 horog vége1.12 "-€15.94
E
4JH10
-Arany----1.12 "-€9.32
F
1XNE1
-Arany3 / 4 "2"-2 horog vége3 / 4 "-€7.54
B
4JH11
-Arany---2 horog vége1.12 "-€13.18
G
1XNF9
--1"4.875 "-2 horog vége1"-€14.34
H
4JG64
------1.12 "-€3.81
I
1HHL5
-Ezüst----1 5 / 16 "-€12.74
B
1HHL1
---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.37
J
1HGL4
--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.21
K
1HFL7
--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€5.35
L
4JG66
---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.10
M
1XNG3
--1"4.875 "-2 horog vége1"-€12.61
N
1RCH6
1-1 / 2 "vastag ajtó felettfehér2"5"2-3/32Az ajtó fölött2.5 "5 font.€10.05
O
1RCF8
Ajtó fölöttfehér1.25 "3 13 / 16 "1Az ajtó fölött7 / 8 "3 font.€3.54
P
1RCF2
Ajtó fölött-2.25 "6"-Az ajtó fölött1 / 2 "5 font.€14.20
Q
1HFL1
Ajtó fölöttfehér2.25 "20 "-12 horogvégek, az ajtó fölött20 "12 font€21.44
R
4CRW6
Ajtó fölött-1-4 / 5 "--Az ajtó fölött-20 font€13.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?