LÉGKEZELŐ 33E938 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL

AIR HANDLER 33E938 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 16

Raktáron
Tétel: AC6DPL Modell: 33E938

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95% DOP
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.77 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2872 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület161 sq ft.
MERV16
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E932 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE 33E93298%0.57 "-os WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€551.59
LÉGKEZELŐ 33E933 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 "-os WC2198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€547.94
LÉGKEZELŐ 33E934 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 "-os WC2872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€638.21
LÉGKEZELŐ 33E935 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH 33E93598%0.57 "-os WC3000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€643.43
LÉGKEZELŐ 33E936 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 "-os WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€384.96
LÉGKEZELŐ 33E937 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK 33E93795% DOP0.77 "-os WC2198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€557.08
LÉGKEZELŐ 33E939 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 "-os WC3000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€492.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E938 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 16
€487.35 /Mértékegység