GROTE Bárlámpa téglalap


Szűrő
Lámpa élettartama: 3 év , Rögzítési típus: felületi , Alak: téglalap , Megszakítás típusa: Hardwired , Használt: Csere , Volt izzó: 12
StílusModelltípusszínekJelenlegi minősítésSzélességMélységgörcsrohamokLámpa típusaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
49202
-Piros / fekete0.45A1.25 "1-7 / 32 "Keskeny vasúti alkalmazásokLED15 "€96.86
B
49132
-Piros0.99A1.187 "1.75 "Keskeny sínek és csatornákIzzó18.25 "€92.25
C
49182
-Piros0.18A1.5 "--LED17 "€73.13
D
49172
15 stílusPiros0.99A1.5 "--Izzó17 "€33.65
E
49112
GazdaságPiros0.99A1.25 "1.375 "-Izzó15.625 "€26.30
F
49242-5
Hylite azonosítóPiros0.15A3 / 4 "1.375 "-LED13.63 "€57.47
G
49042
Alacsony profilúPiros0.99A1 11 / 16 "2"-Izzó14.5 "€37.27
H
49142
Alacsony profilúPiros0.99A2"2"-Izzó16 "€48.63
I
49162
Alacsony profilúPiros0.18A2"2"-LED16 "€83.23
J
49122
Vékony vonalPiros0.18A1.187 "2"Keskeny sínek és csatornákLED19 11 / 16 "€110.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?