Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.100.0110 Socket Cap Screw Standard Ss M10 x 1.50X110, 10PK | AB7DRB 22UC99

APPROVED VENDOR M51050.100.0110 aljzatsapka csavar standard Ss M10 x 1.50 x 110, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DRB Típus: M51050.100.0110Keresztszám: 22UC99 / 42GR11
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
€38.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt110mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0110 aljzatsapka csavar standard Ss M10 x 1.50 x 110, 10PK
€38.78 /csomag