Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 1.5 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
3 fázisú általános célú motorok, 1.5 LE, 208-230 / 460 VAC
A Dayton általános célú váltakozó áramú motorjai ideálisak szivattyúkban, szállítószalagokban, ventilátorokban és fúvókban való használatra. Ezek a 3 fázisú motorok 1.5 LE teljesítményre és 3510 RPM maximális fordulatszámra képesek. Hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek NEMA 56 keretben, és kulcsos tengellyel vannak felszerelve, amelyet az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is el lehet forgatni. A NEMA 56H azt jelzi, hogy a motor 3 és 5 hüvelykes rögzítőfuratokkal rendelkezik, míg a NEMA 56C azt jelzi, hogy a motor homlokra szerelt. Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében, és F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, hogy működés közben elviseljék a magas hőmérsékletet. Válasszon a 3 fázisú motorok széles kínálatából, amelyek 8.75 és 9 hüvelykes tengelyhosszban kaphatók Raptor Supplies.