Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 1W755 Habszűrőhöz illeszkedő kárpitozás 15 x 24 x 1/4 | AB3YGA

AIR HANDLER 1W755 Habszűrőhöz illeszkedő díszítés 15 x 24 x 1/4

Raktáron
Tétel: AB3YGA Típus: 1W755
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
€6.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágás a habszűrő felszereléséhez
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.2 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 F
Névleges mélység1 / 4 "
Névleges szűrőméret15x24x1 / 4
Névleges magasság15 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421398090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 1W755 Habszűrőhöz illeszkedő díszítés 15 x 24 x 1/4
€6.09 /Mértékegység