PARKER Mágnesszelep-légszabályozó szelep 4-utas, 2-helyzetű, 5-portos


Szűrő
Levegőszelep típusa: 4-utas, 2-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0 fok és 125 fok F között , Testforma: Test hordozva , Elektromos kapcsolatok: Csatlakoztat , NEMA besorolás: NEMA 1, 12 , Nyomástartomány: 35-145 psi
StílusModellMűködtető / VisszaTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
L6859910249
Mágnesszelep / mágnesszelep126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,915.31
B
L6558910249
Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,799.74
A
L6858910253
Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,971.56
A
L6858910249
Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€3,123.59
A
L6859910253
Mágnesszelep / mágnesszelep126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,016.44
B
L6553910253
Mágnesszelep / mágnesszelep55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,883.95
B
L6553910249
Mágnesszelep / mágnesszelep55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,844.88
B
L6558910253
Mágnesszelep / mágnesszelep11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,795.21
C
L6753910249
Mágnesszelep / rugó55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,262.40
D
L7058910253
Mágnesszelep / rugó126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC€2,632.73
D
L7059910253
Mágnesszelep / rugó126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,706.13
D
L7058910249
Mágnesszelep / rugó126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC€2,594.81
D
L7059910249
Mágnesszelep / rugó126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,522.05
C
L6753910253
Mágnesszelep / rugó55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,209.52
C
L6758910253
Mágnesszelep / rugó11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€2,363.48
C
L6758910249
Mágnesszelep / rugó11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€2,358.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?