LÉGKEZELŐ 19RR60 Hepa légszűrő 24 hüvelyk hossz x 12 hüvelyk szélesség X2-1/2 hüvelyk mélység | AF6JJN

AIR HANDLER 19RR60 Hepa légszűrő 24 hüvelyk hosszúság x 12 hüvelyk szélesség X2-1 / 2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AF6JJN Típus: 19RR60

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€760.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas HEPA légszűrő
Tényleges mélység2.5 "
Tényleges magasság24 "
Tényleges szélesség12 "
Légáramlat165 fpm
DOP hatékonyság99.99%
Végső ajánlott ellenállás1.04 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.52 "-os WC
Max. Hőmérséklet250 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421398030

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességLégáramlatVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásTételÁr
LÉGKEZELŐ 2EJY1 Hepa csatornás terminálmodul 47-1/2 x 10 x 23-1/2 | AB9PJH 2EJY1140 fok F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "-os WCHEPA csatornás terminál modul€1,567.56
LÉGKEZELŐ 2EJY2 Hepa csatornás terminálmodul 47-1/2 x 12 x 23-1/2 | AB9PJJ 2EJY2140 fok F---800 cfm-0.56 "-os WCHEPA csatornás terminál modul€1,567.56
LÉGKEZELŐ 2EJY3 Hepa Panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 hüvelyk | AB9PJK 2EJY3140 fok F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "-os WCHEPA panel€913.30
LÉGKEZELŐ 2EJY4 Ulpa Panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 hüvelyk | AB9PJL 2EJY4140 fok F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "-os WCULPA panel€1,004.63
LÉGKEZELŐ 2GHH1 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250 fok F---2400 cfm2.40 "-os WC1 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€1,633.96
LÉGKEZELŐ 2GHJ8 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGJ 2GHJ8250 fok F---1200 cfm2.40 "-os WC1 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€985.11
LÉGKEZELŐ 19RR59 Hepa légszűrő 12 hüvelyk hossz x 12 hüvelyk szélesség X2-1/2 hüvelyk mélység | AF6JJM 19RR59250 fok F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€700.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 19RR60 Hepa légszűrő 24 hüvelyk hosszúság x 12 hüvelyk szélesség X2-1 / 2 hüvelyk mélység
€760.47 /Mértékegység