PARKER Könnyítőszelepek, közvetlen működésű differenciálmű


Szűrő
Beállítás típusa: Csavar beállítás , Max. Bemeneti nyomás: 5500 psi , Max. Nyomás: 5000 psi , Max. Viszkozitás: 45-2000 SSU , Max. Munkahelyi nyomás: 5000 psi , Tömítés anyaga: D-gyűrű
StílusModellÁramlási sebességMax. FolyamMűködési hőmérséklet.nyomás tartománySzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
RDH083S50
12 Gal / perc12 gpm-34 ° C és 121 ° C között2000-5000 PsiKözvetlen hatású differenciálterület-mentesség€121.86
B
RDH103S50
20 Gal / perc20 gpm-45 ° C és 132 ° C között500-5000 PsiDifferenciálterület-mentesség€107.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?