RANCO Hűtési vezérlők


Szűrő
Kapcsolási művelet: Zárja be a Rise-t , Kapcsoló típusa: SPST
StílusModellVezérlési tartományTeljes terhelésű erősítőkTételtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
MT-512E NAPLÓ
--Hűtésszabályozás--€282.23
B
TC-900E 2LE
--Hűtésszabályozás--€306.37
C
TC-900E NAPLÓ
--Hűtésszabályozás--€399.48
B
016-166
--Hűtésszabályozás--€237.81
D
MT-512E 2LE
--Hűtésszabályozás--€217.45
B
A30-X204
--Ellenőrzés--€165.34
B
020-7041
--Hűtésszabályozás--€422.33
E
A30-262
3-43 F20/20/16Hűtés / fagyasztó vezérlésÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€162.56
F
A12-700
18-27 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€151.51
E
A30-261
32-42 F20/20/16HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€113.14
G
A30-2210
32-61 F20HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás120/240€116.90
F
A12-701
35-41 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€150.06

Hűtési vezérlők

A Ranco hűtésvezérlőket a kompatibilis berendezések hibásan működő alkatrészeinek cseréjére használják, hogy biztosítsák a megfelelő tartási hőmérsékletet. Tartalmazzák a leválasztó tengelyeket, a forgatógombokat és a rögzítőkereteket az egyszerű és gyors telepítéshez, valamint a hűtőrendszerek elektromos alkatrészeinek kapcsolását az érzékelt hőmérséklet függvényében. Ezek a vezérlők SPST (egypólusú, egyszeres dobás) be- és kikapcsolókkal rendelkeznek, amelyek megszakítják vagy létrehozzák a kapcsolatokat két terminál között, és lehetővé teszik a hőmérséklet-beállítások beállítását vagy rögzítését. Nagy áramerősségű érintkezőket biztosítanak, valamint lézerhegesztett, rozsdamentes acél csőmembránt kínálnak térfogat-kiegyenlítőkhöz, valamint ellenállnak a magas nyomásnak és hőmérsékletnek. Gyorscsatlakozós, csavaros kivezetésekkel rendelkeznek a könnyebb telepítés érdekében, és 3 és 42 °F közötti hőmérséklet szabályozására is rendelkezésre állnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?