AIR HANDLER 99.99% -os hatékonyságú mikroszálas HEPA légszűrők


Az Air Handler mikroszálas HEPA légszűrőket úgy tervezték, hogy 99.97% és 99.99% között eltávolítsák a részecskék jelentős részét a levegőből, 0.30 mikron részecskemérettel. Ezeket a HEPA légszűrőket kórházakban, műtőkben, betegellátó helyiségekben és gyógyszerészeti eljárásokban használják...olyan létesítmények kialakítása, ahol szigorú levegőtisztasági előírásokra van szükség. Gyártási folyamaton mennek keresztül, amely a jelenlegi HEPA szűrőszabványoknak megfelelően tesztelést, tanúsítást és címkézést foglal magában.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellMax. HőmérsékletTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességLégáramlatVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásTételÁr (ÁFA nélkül)
A
2EJY3
140 fok F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "-os WCHEPA panel€913.30
B
2EJY1
140 fok F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "-os WCHEPA csatornás terminál modul€1,567.56
A
2EJY4
140 fok F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "-os WCULPA panel€1,004.63
A
2EJY2
140 fok F---800 cfm-0.56 "-os WCHEPA csatornás terminál modul€1,567.56
A
19RR61
250 fok F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€892.34
A
19RR59
250 fok F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€700.95
A
19RR65
250 fok F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "-os WC0.43 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€1,617.22
A
19RR64
250 fok F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "-os WC0.43 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€1,094.20
A
19RR60
250 fok F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€760.47
B
19RR66
250 fok F2"24 "24 "285 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCHEPA csatornás terminál modul€1,321.53
A
19RR62
250 fok F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "-os WC0.52 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€1,148.07
C
2GHJ8
250 fok F---1200 cfm2.40 "-os WC1 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€985.11
D
2GHH1
250 fok F---2400 cfm2.40 "-os WC1 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€1,633.96
A
19RR63
250 fok F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "-os WC0.43 "-os WCMikroszálas HEPA légszűrő€866.64

Működési mechanizmus

  • Az Air Handler mikroszálas HEPA légszűrői három fő mechanizmust alkalmaznak a részecskék felfogására: diffúzió, elfogás és ütközés.
  • A 0.1 mikronnál kisebb gázmolekulák ütköznek egymással, ami késleltetést okoz a HEPA szűrőn való áthaladásban, ami növeli a következő befogási mechanizmusok esélyét ezeknél a kisebb részecskéknél.
  • Ahogy a levegő részecskéi a légáram mentén mozognak, érintkezésbe kerülnek a HEPA szűrő véletlenszerűen elrendezett szálaival. A sűrű elrendezésnek köszönhetően ezek a részecskék az elfogás révén a szálakhoz tapadnak.
  • A nagyobb légrészecskék, amelyek nem képesek áthaladni a szűrő résein, közvetlenül ütköznek a HEPA szűrő szálaiba, és beágyazódnak az ütközési mechanizmus révén.

Jellemzők

  • Horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek a fokozott védelem és a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ezek a 99.99%-os hatékonyságú mikroszálas HEPA légszűrők neoprén tömítésekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por és a víz bejutását.
  • Mikroüveg hordozóanyagot kínálnak a konténment eltávolítására, valamint megnövelt szennyeződés-megtartó képességgel és áramlási sebességgel.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a HEPA szűrőket?

  • Kapcsolja ki a HVAC-rendszert, hogy elkerülje a levegőáramlást és a tisztítási folyamat során bekövetkező esetleges károkat.
  • Használjon kefével ellátott porszívót, hogy óvatosan távolítsa el a port és a törmeléket a szűrő felületéről. A károsodás elkerülése érdekében kerülje a túlzott nyomás alkalmazását.
  • Ha a gyártó engedélyezi, sűrített levegővel fújja ki a szűrőből a beszorult részecskéket. Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket és irányelveket, például viseljen védőfelszerelést és kerülje a szűrőközeggel való közvetlen érintkezést.
  • Ha a szűrők a gyártó utasításai szerint moshatók, öblítse le vízzel vagy használjon enyhe tisztítószert. Alaposan öblítse le, és győződjön meg arról, hogy a szűrők teljesen megszáradtak, mielőtt visszahelyezi őket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szűrőket sérülések vagy kopások szempontjából. Keressen szakadásokat, lyukakat vagy deformációkat a szűrőanyagon. A sérült szűrőket azonnal cserélje ki.

Az Air Handler mikroszálas HEPA légszűrői alkalmasak allergiás vagy légúti betegségekben szenvedők számára?

Igen, az Air Handler HEPA szűrői előnyösek az allergiás vagy légúti betegségekben szenvedők számára, mivel hatékonyan képesek megragadni az allergéneket és a levegőben lévő részecskéket, amelyek tüneteket válthatnak ki. Javasoljuk, hogy konzultáljon egészségügyi szakemberrel személyre szabott tanácsért.

Mekkora az Air Handler 99.99%-os hatásfokú mikroszálas HEPA légszűrők működési hőmérséklet-tartománya?

Ezeknek a HEPA légszűrőknek az üzemi hőmérséklete 140 és 250 fok között van.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a HEPA légszűrők kiválasztásakor?

  • Válasszon magas szűrési hatékonyságú szűrőket, például 99.99%, hogy hatékonyan távolítsa el a részecskéket és a szennyeződéseket a levegőből.
  • Győződjön meg arról, hogy a szűrők megfelelő méretűek a HVAC rendszer légkezelőjéhez, hogy biztosítsák a megfelelő illeszkedést és működést.
  • Vegye figyelembe a szűrők légáramlási kapacitását vagy nyomásesését, ügyelve arra, hogy megfeleljenek a HVAC-rendszer követelményeinek, hogy elkerülje a rendszer megterhelését.
  • Mérje fel, hogy a mikroszálas HEPA szűrők megfelelnek-e az Ön egyedi igényeinek a környezet és a rögzíteni kívánt részecskék típusa/mérete alapján.
  • Mérje fel a szűrők várható élettartamát, és válassza ki a karbantartási preferenciái és a költségvetése alapján.
  • A gyártó specifikációinak ellenőrzésével ellenőrizze, hogy a HEPA-szűrők kompatibilisek-e a HVAC-rendszer légkezelő egységgel.
  • A minőség és a teljesítmény biztosítása érdekében keresse az aktuális HEPA szűrőszabványoknak megfelelően tesztelt, tanúsított és címkézett szűrőket.
  • Fontolja meg a szűrők tisztítási és karbantartási követelményeit, beleértve azt is, hogy moshatók-e vagy eldobhatók, a karbantartási képességei alapján.
  • Értékelje a szűrők költségeit szűrési hatékonyságuk és élettartamuk függvényében, megtalálva az egyensúlyt a megfizethetőség és a kívánt szűrési szint között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?