ADD-A-LEVEL A3624B munkaállvány alapegység, egymásra rakható, műanyag, fekete | AA9KKZ 1DPC9

ADD-A-LEVEL A3624B munkaállvány alapegység, egymásra rakható, műanyag, fekete

Raktáron
Tétel: AA9KKZ Modell: A3624BKereszthivatkozás: 1DPC9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€93.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaállvány alapegység
Alapmélység36 "
Alap hossza36 "
Alapszélesség24 "
Alsó szélesség24 "
színekFekete
befejezTermészetes
Terhelhetőség250 font
AnyagMűanyag
Teljes magasság2.875 "
Platform mélysége36 "
A platform magassága2.875 "
Peronhossz36 "
Platform stílusStackable
Platform szélesség24 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3926909930
Származási országUS

Termék részletek:

Az Add-A-Level A3624BG munkaállvány alapegység a padlóra van felszerelve, hogy ideiglenesen megemelt alapot biztosítson a dolgozóknak a szerszámok és berendezések bizonyos magasságban történő működtetéséhez. Ez az alap csökkenti a fáradtságot és segíti a dolgozókat a hatékonyság megőrzésében.

Jellemzők:

  • Az Add-A-Level A3624BG munkaállvány alapegység kényelmes, szerszám nélküli összeszereléssel rendelkezik, és könnyen adaptálható a dolgozók megfelelő munkamagasságra emelésére.
  • Lehetővé teszi a víz és a vegyszerek átáramlását, így ideális fertőtlenítő platform.
  • Ez az egység gumi lábakat tartalmaz, amelyek stabilizálják a platformot.
  • Több egység is egymásra rakható az alap magasságának növelése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a platformnak a teherbírása?

A. 250 font

K. Milyen anyagból készült ez az egység?

A. Műanyag.

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszAlapmélységAlap hosszaPlatform szélességAlapszélességAlsó szélességTerhelhetőségPlatform mélységeÁr
ADD-A-LEVEL A6624B munkaállvány alapegység, műanyag, 2-7/8 hüvelykes munkaállvány magassága | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 font66 "€151.54
ADD-A-LEVEL A9636B munkaállvány alapegység, műanyag, egymásra rakható emelvény stílus | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 font96 "€200.16
ajánlatkérés
ADD-A-LEVEL A4824B munkaállvány talp, gumi lábak, perforált, fekete | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 font48 "€156.47
ADD-A-LEVEL A9624B munkaállvány talp Stckabl műanyag 2-7/8 hüvelyk magasság | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 font96 "€163.76
ajánlatkérés
ADD-A-LEVEL A3636B munkaállvány alapegység, egymásra rakható, műanyag, természetes felülettel | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 font36 "€117.65
ADD-A-LEVEL A6636B alapegység munkaállványhoz, egymásra rakható, műanyag | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 font66 "€203.39
ADD-A-LEVEL A3616B munkaállvány alapegység, 36" x 16", egymásra rakható, műanyag | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€73.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADD-A-LEVEL A3624B munkaállvány alapegység, egymásra rakható, műanyag, fekete
€93.65 /Mértékegység