MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, poliészter, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Összeomlási nyomás: 435 , Médiaszűrő: Poliészter , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó azonosítóAlsó ODRepedési nyomásMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0615478
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€73.32
ajánlatkérés
A
MF0897730
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€73.32
ajánlatkérés
A
MF0615450
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€73.32
ajánlatkérés
A
MF0615397
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€73.32
ajánlatkérés
A
MF0615482
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€73.32
ajánlatkérés
B
MF0617477
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617476
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617472
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0887730
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617473
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617474
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617475
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617469
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
B
MF0617471
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€118.20
ajánlatkérés
C
MF0846627
1.89 "3.72 "-13.15 "1.89 "3.72 "€122.64
ajánlatkérés
D
MF0619785
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€61.03
ajánlatkérés
D
MF0619783
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€61.03
ajánlatkérés
D
MF0619784
1.114 "2.476 "435 PSI6.0241.114 "2.476 "€61.03
ajánlatkérés
D
MF0619786
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€61.03
ajánlatkérés
D
MF0619781
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€61.03
ajánlatkérés
E
MF0617440
1.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€84.34
ajánlatkérés
E
MF0617439
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€84.34
ajánlatkérés
E
MF0887716
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€84.34
ajánlatkérés
F
MF0851933
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€170.57
ajánlatkérés
F
MF0585821
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€170.57
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?