ADD-A-LEVEL

Szűrő

Anyagmozgatás

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Anyagmozgatás Szűrő

Polcok és tárolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tömeges tárolók

    Az ömlesztett tároló állványokat a nagy teherbírású áruk, alkatrészek és berendezések szervezett tárolására tervezték. Ezek a tárolóállványok nagy sűrűségű polietilénből készültek, így akár 3540 font terhelést is kibírnak, és szellőző rácsos/masszív tetejükkel megakadályozzák a por felhalmozódását. 3 és 4 polcos változatban kaphatók Raptor Supplies.

  • Rack kiegészítők

    Tartalmaz műanyag polctartó csapokat, amelyeket a Durashelf rács tetejével és a szilárd felső állítható tároló állványokkal való használatra terveztek

Létrák és állványokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állványok és emelőkosarak

    Tartalmazza a munkaállvány gumiszőnyegeit, amelyek maximális teherbírása 250 font. Engedje, hogy a vegyi anyagok és a víz szennyeződései könnyen áthaladjanak rajtuk. Vízszintes csatlakozókapcsok Dunnage-Cubes és Poly-Riser műanyag panelekhez való csatlakoztatáshoz is kaphatók

  • Munkaállványok

    Nagy teherbírású, öntött műanyagból készült, egymásra rakható munkaállványok 500 font maximális terhelés kezelésére. Optimális munkamagasságra emelhető vagy süllyeszthető, így minimálisra csökken a hátsérülés esélye

Tárolóedények és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Doboz és doboz tartozékok

    Tartalmazza az SPC Industrial Dunnage-Cubes és a Poly-Riser műanyag panelek vízszintes csatlakozásához szükséges csatolókapcsokat

Munkapadok és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Munkapadok

    Tartalmazza a rácsot és a szilárd tetejű állítható munkapadokat, amelyek maximális teherbírása 1760 font. Percek alatt felállítható bármely raktári vagy irodai környezetben. 36, 48, 66 és 96 hüvelykes változatban kapható

Az ADD-A-LEVEL-ről

Az SPC Industrial Add-A-Level termékcsaládja az egymásra rakható munkaállványok széles választékát tartalmazza. A moduláris Add-A-Level munkaállványok Ideálisak a tökéletes munkaterület kialakításához bármilyen ipari környezetben, és könnyen összeszerelhetők szerszámok nélkül. Vízszintesen vagy függőlegesen egymásra rakhatók a megfelelő ipari padlókörnyezet kialakítása érdekében, tökéletes munkamagassággal. Ezek a platformok lehetővé teszik a víz és más szennyeződések átáramlását, és fertőtlenítő platformként is használhatók. A cég különféle ipari tárolótermékeket (tároló állványokat és rekeszeket) és munkapadokat is gyárt különböző teherbírásban, rácsos és tömörtetős változatban is. Add-A-Level platformok és munkapadok nagy teherbírású öntött műanyag alkatrészekből készülnek, és maximális teherbírásuk 1760 font (798 kg). Válasszon az SPC Add-A-Level polc- és padlótermékek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek