Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA ELSQ Vészlámpa 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73

LITHONIA LIGHTING ELSQ Vészlámpa 10w 10-3/8in H

Raktáron
Tétel: AD9CGA Modell: ELSQKereszthivatkozás: 4PG73

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€306.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusÓlom-kalcium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság10.375 "
Ház színefehér
Ház anyagaPolikarbonát váz és fekete hőre lágyuló alap
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaHalogén
Lámpa Watts10
Hossz10 5 / 16 "
FelszerelésMennyezet / Fal
Lámpafejek száma1
Lámpák száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság16-32 C fok
Kimeneti feszültség6 VDC
3 év
Watts @ 90 perc10
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód9405108020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAkkumulátor típusMagasságLámpák számaÜzemi hőm. HatótávolságKimeneti feszültség SzélességÁr
ACUITY LITHONIA ELT618NY Vészlámpa 9w 14-1/2 hüvelyk H 10 hüvelyk L 3 hüvelyk szélesség | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYFalNikkel kadmium14.5 "2-6 VDC3 év3"€225.13
ACUITY LITHONIA ELT627NY Vészlámpa 9w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYFalNikkel kadmium15.5 "3-6 VDC3 év4.5 "€206.69
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Vészlámpa 12w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYFalZárt ólomkalcium15.5 "3-12 VDC3 év4.5 "€324.57
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU GYFalÓlom-kalcium5.625 "268-122 F fok63 év4.25 "€221.82
ACUITY LITHONIA WLTU LED vészvilágítás Wet Loc Led Szürke | AD6MNU 46C221 WLTU LEDFalNikkel kadmium13.5 "232-122 F fok9.65 év10 "€485.72
ACUITY LITHONIA WLTU Emergency Light Wet Loc Incdst Szürke | AD6MNV 46C222 WLTUFalÓlom-kalcium13.5 "241-122 F fok63 év11.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELSQ Vészlámpa 10w 10-3/8in H
€306.18 /Mértékegység