ACUITY LITHONIA ELT1250NY Vészlámpa 12w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YFA 2XLG3

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY Vészlámpa 12w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3YFA Típus: ELT1250NYKereszthivatkozás: 2XLG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€345.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusZárt ólomkalcium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság15.5 "
Ház színefehér
Ház anyaga20 ga. Acél
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts12
Hossz15 "
FelszerelésFal
Lámpafejek száma3
Lámpák száma3
Kimeneti feszültség12 VDC
3 év
Watts @ 90 perc50
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.857
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód9405106020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAkkumulátor típusMagasságLámpák számaÜzemi hőm. HatótávolságKimeneti feszültség SzélességÁr
ACUITY LITHONIA ELT618NY Vészlámpa 9w 14-1/2 hüvelyk H 10 hüvelyk L 3 hüvelyk szélesség | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYFalNikkel kadmium14.5 "2-6 VDC3 év3"€204.31
ACUITY LITHONIA ELT627NY Vészlámpa 9w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYFalNikkel kadmium15.5 "3-6 VDC3 év4.5 "€213.04
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU GYFalÓlom-kalcium5.625 "268-122 F fok63 év4.25 "€223.60
ACUITY LITHONIA WLTU LED vészvilágítás Wet Loc Led Szürke | AD6MNU 46C221 WLTU LEDFalNikkel kadmium13.5 "232-122 F fok9.65 év10 "€534.92
ACUITY LITHONIA WLTU Emergency Light Wet Loc Incdst Szürke | AD6MNV 46C222 WLTUFalÓlom-kalcium13.5 "241-122 F fok63 év11.5 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA ELSQ Vészlámpa 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQMennyezet / FalÓlom-kalcium10.375 "116-32 C fok6 VDC3 év3.5 "€306.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY Vészlámpa 12w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hosszúság
€345.08 /Mértékegység