Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA WLTU LED vészvilágítás Wet Loc Led Szürke | AD6MNU 46C221

LITHONIA LIGHTING WLTU LED vészvilágítás Wet Loc Led szürke

Raktáron
Tétel: AD6MNU Modell: WLTU LEDKereszthivatkozás: 46C221

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€534.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészvilágítás
Akkumulátor típusNikkel kadmium
Vészhelyzeti megvilágítási idő90 min.
Magasság13.5 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaHőre lágyuló
Bemeneti feszültség120/277
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts2.7
Hossz13 "
FelszerelésFal
Lámpafejek száma2
Lámpák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32-122 F fok
Opcionális őr4PG68
Kimeneti feszültség9.6
5 év
Watts @ 90 perc7.5
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.728
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód9405103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Állítható fejlámpák (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAkkumulátor típusMagasságLámpák számaÜzemi hőm. HatótávolságKimeneti feszültség SzélességÁr
ACUITY LITHONIA ELT618NY Vészlámpa 9w 14-1/2 hüvelyk H 10 hüvelyk L 3 hüvelyk szélesség | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYFalNikkel kadmium14.5 "2-6 VDC3 év3"€204.31
ACUITY LITHONIA ELT627NY Vészlámpa 9w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYFalNikkel kadmium15.5 "3-6 VDC3 év4.5 "€213.04
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Vészlámpa 12w 15-1/2 hüvelyk H 15 hüvelyk hossz | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYFalZárt ólomkalcium15.5 "3-12 VDC3 év4.5 "€345.08
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU GYFalÓlom-kalcium5.625 "268-122 F fok63 év4.25 "€223.60
ACUITY LITHONIA WLTU Emergency Light Wet Loc Incdst Szürke | AD6MNV 46C222 WLTUFalÓlom-kalcium13.5 "241-122 F fok63 év11.5 "-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA ELSQ Vészlámpa 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQMennyezet / FalÓlom-kalcium10.375 "116-32 C fok6 VDC3 év3.5 "€306.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING WLTU LED vészvilágítás Wet Loc Led szürke
€534.92 /Mértékegység