ACME ELECTRIC T169430 tápkondicionáló, 0.25kVA | BC7VTN

ACME ELECTRIC T169430 Kondícionáló, 0.25kVA

Raktáron
Cikkszám: BC7VTN Típus: T169430

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,497.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény kondicionáló
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság15.5 "
kVA besorolás0.3 kVA
Hossz5.8 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusPadló / Fal
NEMA értékelésNEMA 2
Elsődleges feszültség95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V
Másodlagos feszültség120 / 208 / 240V
Szélesség6"
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65

Termék részletek:

    • 95 - 132 X 166 - 228 X 192 - 264 X 384 - 528 V elsődleges feszültség, 120/208/240 V másodlagos feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T169436 tápkondicionáló, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "€7,474.34
ACME ELECTRIC T169439 tápkondicionáló, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
ACME ELECTRIC T169437 tápkondicionáló, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "€11,959.25
ACME ELECTRIC T169432 tápkondicionáló, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"€2,772.74
ACME ELECTRIC T169433 tápkondicionáló, 0.75kVA | BC8AFV T16943317 "7.3 "7"€2,911.39
ACME ELECTRIC T169435 tápkondicionáló, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "€5,638.32
ACME ELECTRIC T169431 tápkondicionáló, 0.35kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"€2,646.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T169430 Kondícionáló, 0.25kVA
€2,497.79 /Mértékegység