ACME ELECTRIC True Power sorozatú tápkondicionálók, állandó feszültségszabályozók


Szűrő
Építés: Kapszulázva , Max. Hőmérséklet: 115 fok C , Rögzítési típus: Padló / Fal , NEMA minősítés: NEMA 2 , Elsődleges feszültség: 95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V , Szekunder feszültség: 120 / 208 / 240V , tekercselés anyaga: Réz
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
T169430
15.5 "5.8 "6"€2,497.79
A
T169433
17 "7.3 "7"€2,911.39
A
T169431
17 "7.3 "7"€2,646.45
A
T169432
17 "7.3 "7"€2,772.74
A
T169434
18.5 "8.55 "6.5 "€3,250.06
A
T169436
19 "10.2 "10.5 "€7,474.33
A
T169435
19 "10.2 "10.5 "€5,638.33
A
T169437
22 "12.2 "12.54 "€11,959.25
B
T169439
23.06 "24.06 "40.13 "€34,039.37
B
T169438
23.06 "24.06 "27.31 "€26,092.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?