ACME ELECTRIC

1917 óta az Acme Electric, a Hubbell partnermárkája a kereskedelmi és ipari minőségű tápegységek vezető gyártója. Az Acme Electric székhelye a wisconsini Menomonee Fallsban található. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Motors

pneumatika

Biztonság

Elektromos Szűrő

transzformerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezérlő transzformátorok

    Szabályozza az elektromos áramkörök feszültség- és áramszintjét. Biztosítson megbízható és hatékony áramátalakítást. Tartósra és sokféle működési körülmény között kiváló teljesítményre készült.

  • Áramváltók

    Tartalmazza az áramváltókat, a számítógépre szerelhető transzformátorokat és a kereskedelmi transzformátorokat. Az áramváltók mérik az elektromos áramot az elektromos rendszerekben. A PC-re szerelhető transzformátorok közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra (PCB) szerelhetők, hogy leválasztást és feszültségátalakítást biztosítsanak az elektromos rendszerben.

  • Izolációs transzformátorok

    Gondoskodjon elektromos leválasztásról az elsődleges és a szekunder tekercs között, hogy megakadályozza az elektromos zaj átvitelét vagy az interferenciát az orvosi berendezések és az elektromos hálózat között. Védje a betegeket és az egészségügyi dolgozókat az elektromos veszélyektől.

  • Világító transzformátorok

    Alakítsa át az elektromos hálózatból származó nagyfeszültségű áramot alacsony feszültségű árammá, amely biztonságos és alkalmas világítási rendszerekben való használatra. Gondoskodjon elektromos leválasztásról a világítási rendszer és az elektromos hálózat között az elektromos veszélyek elleni védelem érdekében.

  • Egyfázisú transzformátorok

    Általános célú transzformátorok kapszulázással, zord környezetekhez és tekercsmag-konstrukcióval a kisebb energiaveszteség és csendesebb működés érdekében. Az elektrosztatikus árnyékolás csökkenti a feszültség torzulásait a tisztább energia és max. temp. 115 fokos emelkedés. Akár 25 kVA besorolású

  • Háromfázisú transzformátorok

    Úgy tervezték, hogy egyenletes és zökkenőmentes feszültségátalakítást biztosítson 225 kVA névleges teljesítményig. A kiválasztott modellek megfelelnek a DOE 2016 jogszabályoknak, alacsony üzemeltetési költségeket biztosítanak, növelik a jövedelmezőséget és minimalizálják az üvegházhatású gázok kibocsátását. UL minősítésű és CSA tanúsítvánnyal rendelkező egységek

  • Transzformátor tartozékok

    Tartalmazza a burkolatokat, induktorokat, cserepaneleket, falra szerelhető készleteket, hőkapcsoló készleteket, időjárásvédő készleteket és még sok mást. Transzformátorokkal együtt használják teljesítményük és általános funkcionalitásuk javítására.

TerminálblokkokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Energiaelosztási blokkok

    Áramelosztó blokkok az elektromos áram elosztásához és kezeléséhez egyetlen forrástól több terhelésig. Védelmet nyújt a túlterhelés ellen, javítja az áramellátó rendszerek megbízhatóságát és biztonságát, és csökkenti a szükséges kábelezési és vezetékezési mennyiséget.

  • Sorkapocs-tartozékok

    Tartalmazza a csatlakozófedelet az elektromos berendezések elektromos csatlakozóinak lefedésére. Kerülje el a véletlen érintkezést a feszültség alatt álló elektromos csatlakozásokkal, és óvja a portól, nedvességtől és egyéb környezeti szennyeződésektől.

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Megszakító tartozékok

    Tartalmazza a sarukészleteket a vezetékek és az elektromos berendezések közötti csatlakozásokhoz. Általában fülekből, csavarokból és egyéb alkatrészekből áll a biztonságos és megbízható elektromos csatlakozás létrehozása érdekében.

TápegységekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • DC tápegységek

    Alakítsa át az elektromos hálózatból származó váltakozó áramot vezérlőrendszerekhez alkalmas egyenárammá. Közvetlenül DIN-sínre szerelhető az egyszerű telepítés és az ipari vezérlőpanelekbe és szekrényekbe való beépítés érdekében.

FeszültségszabályozásTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Teljesítmény klímaberendezések

    Az energiakondicionálók megtisztítják és szabályozzák az elektromos áram feszültségét és áramát. Feszültségcsúcsok elleni védelem, az elektromágneses interferencia (EMI) elnyomása és a rendszer teljesítménytényezőjének javítása.

BiztosítékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Biztosíték készletek

    Védje az elektromos áramköröket és berendezéseket a túláram okozta károktól. Vezérlő transzformátorokkal használható. Általában különféle biztosítékokat tartalmaznak, különböző névleges értékekkel.

Az ACME ELECTRIC-ről

Az Acme Electric termékcsalád váltóáramú reaktorokat, transzformátorokat, egyenáramú tápegységeket és akkumulátortöltőket tartalmaz. A kiterjedt Acme transzformátorkatalógus tartalmazza a buck-boost, a hajtás leválasztását, a harmonikus csillapítást, az ipari vezérlést, az alacsony feszültségű világítást, az elosztót és a nem lineáris terhelési transzformátorokat. A márkák buck-boost transzformátorok ideálisak egyfázisú alkalmazásokhoz, és NEMA 3R besorolással rendelkeznek a szennyeződés és az eső elleni védelem érdekében. Ezek a transzformátorok alacsony karbantartást igénylő réz csatlakozókkal vannak felszerelve, és 50 és 5000 VA közötti névleges teljesítményben kaphatók. Acme Elektromos energia hatékony A transzformátorok minimalizálják a termelőállomások által felvett energiát, így kevesebb szmog- és üvegházhatásúgáz-kibocsátás érhető el. Ezeket a háromfázisú transzformátorokat 30k, 45k, 75k, 150k és 225k VAC feszültség konfigurációban kínálják. Válasszon ezen termékek és a kapcsolódó tartozékok széles skálájából, mint például a cseremotorok és a jumperek Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Acme Electric MPN-jei keresztezik az egyenértékű Functional Devices Inc / RIB és a Square D modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies a megfelelő Acme Electric transzformátorokkal rendelkezik.

Szállítás

Az Acme Electric transzformátorok vezérléssel, árammal, leválasztással, világítással, egyfázisú és háromfázisú típusban kaphatók. Ezek a transzformátorok és a kapcsolódó tartozékok nagy és kis méretűek, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Panel-Tran Zone teljesítményközpontok

Előhuzalozott kombinációs egységek, amelyek helyet, időt és pénzt takarítanak meg a nehéz ipari helyszíneken. Ezek a termékek magukban foglalják az árnyékolt száraz típusú transzformátort, a primer és szekunder megszakítót és a...Olvass tovább 

Nem lineáris terhelésszigetelő transzformátorok

Magas szintű harmonikus áramot generálnak. A tekercselési technikák használatával csökkentik a keletkező örvényáram veszteségeket. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező egységek előre telepített időjárási pajzsokkal rendelkeznek...Olvass tovább 

Acme FINGER/GUARD transzformátorok

A FINGER/GUARD sorozat beépített, robusztus öntött műanyag végződésekkel rendelkezik, hogy megakadályozza az aktív alkatrészekkel való érintkezést. Minden vezérlési alkalmazáshoz alkalmasak, és csúszásmentes felülettel rendelkeznek...Olvass tovább 

ACME ELECTRIC Versenyelőnyök

Sebmagok és szalagtekercselések

A lehető legkisebb örvényáram-veszteség érdekében szalagtekercseket használnak az összes 7.5 kVA feletti Acme DIT tekercselésére. Ez az innovatív kialakítás csendesen működik, és nagyon csekély üzemeltetési költségveszteséggel működik az alternatív szerkezetekhez képest.

Réz megszűnések

Minden Acme DIT réz végződéssel rendelkezik. Az a kötési módszer, amely az alumíniumszalag tekercsvezetőket rézvégződésekké alakítja, „Koldhegesztés” néven ismert.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az autotranszformátor és a leválasztó transzformátor között?

Az autotranszformátor olyan transzformátor, amelynek elektromos kapcsolata van az elsődleges bemenet és a szekunder kimenet között. Míg a leválasztó transzformátor, más néven szigetelő transzformátor elsődleges bemenete és szekunder kimenete elektromosan teljesen el van választva egymástól.

Mennyi a buck-boost transzformátor várható élettartama?

A buck-boost transzformátor várható élettartama 30 év vagy több.

A buck-boost transzformátorok olyan csendesek, mint a hagyományos leválasztó transzformátorok?

Igen. Az ugyanazt a terhelést képes leválasztó transzformátorhoz képest az automatikusan csatlakoztatott buck-boost transzformátor csendesebb lesz. A kisebb transzformátorok csendesebbek, mint a nagyobbak, ezért a leválasztó transzformátornak fizikailag nagyobbnak kell lennie, mint a buck-boost transzformátornak.

Exkluzív márka termékek