Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB/70 KAx2 minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5

ABUS 24IB/70 KAx2 minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KA 2 PK

Raktáron
Tétel: AD3CAY Modell: 24IB/70 KAx2Kereszthivatkozás: 3XVY5
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
€129.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinden időjárás lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2.75 "
Karosszéria befejezéseMűanyag bevonattal
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.75 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma5
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság11 / 16 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
IdőjárásállóIgen
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8301109000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Test Dia.TestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességweatherabilityTest vastagságaPkg. Menny.Ár
ABUS 25EC/70 KA Gödrös kulcsos lakat 3/4 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "1€69.20
ABUS 24IB/50 KA minden időjárásnak megfelelő lakat 3/8 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rozsdamentes acél1 / 2 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"1€40.60
ABUS 24IB/60 KA minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rozsdamentes acél11 / 16 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"1€56.05
ABUS 26/80 KA Diskus lakat 11/16 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAV 3TMP7 26/80 KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€106.81
ABUS 26/90 KA Diskus lakat 5/8 hüvelykes H KA ezüst 5 tűs | AD2RAX 3TMP9 26/90 KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€145.87
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Padlock 3/4 Inch H - 2 db-os csomag | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "2€86.39
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 Inch H KA Ezüst | AE4DAF 5JKP5 28/70 KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "1€37.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/70 KAx2 minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KA 2 PK
€129.78 /csomag