Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.025.0400 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307A Grade, 25PK | CG8KAR 41UC75

FABORY U01209.025.0400 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KAR Modell: U01209.025.0400Kereszthivatkozás: 41UC75
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
€15.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6624
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.025.0400 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 25PK
€15.26 /csomag