Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB/50 KA minden időjárásnak megfelelő lakat 3/8 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAG 3TMN4

ABUS 24IB/50 KA Minden időjárási körülmények között lakat 3/8 hüvelykes H KA ezüst

Raktáron
Tétel: AD2RAG Modell: 24IB/50 KAKereszthivatkozás: 3TMN4
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
€40.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinden időjárás lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2"
Karosszéria befejezéseMűanyag bevonattal
Testmagasság2"
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1"
Test szélessége2"
színekEzüst
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmal113
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság3 / 8 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség1 / 2 "
AlakRound
IdőjárásállóIgen
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8301108000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Test Dia.TestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességweatherabilityTest vastagságaPkg. Menny.Ár
ABUS 25EC/70 KA Gödrös kulcsos lakat 3/4 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "1€69.20
ABUS 24IB/60 KA minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rozsdamentes acél11 / 16 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"1€56.05
ABUS 26/80 KA Diskus lakat 11/16 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAV 3TMP7 26/80 KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€106.81
ABUS 26/90 KA Diskus lakat 5/8 hüvelykes H KA ezüst 5 tűs | AD2RAX 3TMP9 26/90 KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€145.87
ABUS 24IB/70 KAx2 minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rozsdamentes acél3 / 4 "Rendkívül nagy korrózióállóság1.187 "2€129.78
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Padlock 3/4 Inch H - 2 db-os csomag | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "2€86.39
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 Inch H KA Ezüst | AE4DAF 5JKP5 28/70 KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "1€37.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/50 KA Minden időjárási körülmények között lakat 3/8 hüvelykes H KA ezüst
€40.60 /Mértékegység